Micrometro digitale punta IP65, 75-100 mm, Digimatic, punta 15 °

Codice art.: 342-254-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65
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
    Grado di protezione IP IP 65
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 342-254-30
    EAN / GTIN 4946368689036
    Codice del produttore 342-254-30
    Numero-L L40010 11348

    Descrizione

    Descrizione:

    Il micrometro Digimatic, dotato di superfici di misura appuntite sull'incudine e sul mandrino, offre i seguenti vantaggi: Incudine e estremità del mandrino a due angoli (15 e 30 °) e raggi piccoli come punti di contatto Per misurare scanalature, spalle, ecc.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 75 - 100
    Incremento cifre: 0,001 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
    Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
    Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
    Forza di misura: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Sì
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
    Alimentazione: 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 2,4 anni

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello