Descrizione:
Con questo set SCM PREMIUM, Tyrolit compie un ulteriore passo in avanti nella direzione dell'economia. Il tempo di lavorazione del pezzo può essere notevolmente ridotto dall'uso, poiché le fasi di lavoro vengono salvate. Grazie alla velocità di rimozione elevata e rapida, è possibile gestire applicazioni quali la riduzione delle profondità di rugosità, la rimozione di opachi, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione delle saldature nel più breve tempo possibile. Inoltre, il foro centrale rimovibile dei dischi SCM consente il fissaggio autocentrante. Il set SCM include tre dischi SCM e tre dischi SCM XC nelle versioni GROSSOLANA, Medium e MOLTO FINE e una piastra di supporto. In pratica, è possibile utilizzare questi strumenti su tutte le nostre piastre di supporto.
Proprietà:
- Forma: Kit TiN SCM SETB 125
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, rivestimento in gelatina, acciaio, legno, Compositi, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 125 X 105 X 22,23
- Dimensioni (P x P x a): 125 x 105 x 22,23 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 105 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Il set SCM contiene 3 dischi SCM e 3 dischi SCM XC, ciascuno nelle versioni GREZZO, Medium e MOLTO FINE, nonché una piastra di supporto
- Migliore durata dell'utensile e buona rimozione
- La struttura aperta dei dischi SCM XC impedisce la lubrificazione e riduce la generazione di calore
- I dischi SCM sono robusti e garantiscono un'elevata stabilità dei bordi
- Il foro centrale rimovibile consente il montaggio su tutte le piastre di supporto disponibili nella gamma
Uso:
- Per ridurre la rugosità, rimuovere i residui di vernice, levigare le superfici, pulire e rimuovere le saldature e sbavare i bordi dell'utensile
Raccomandazioni:
- Grana GROSSA per la pulizia, la ruggine, la rimozione dei rivestimenti e la ″finitura finale″
- Grana Medium per una facile pulizia, sbavatura e finitura finale
- Grana MOLTO FINE come fase finale