Disco compatto TYROLIT pressato QUICK-CHANGE 76xR UW6C FEIN PREMIUM

Codice art.: 34190140
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 100,70 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco compatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34190140
copia
EAN / GTIN 8024406062891
copia
Codice del produttore 34190140
copia
Numero-L L50140 2703
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questi dischi compatti PREMIUM possono essere montati sulla vostra macchina in modo molto semplice e veloce. Gli utensili dimostrano le loro elevate prestazioni soprattutto sugli spigoli e nella lavorazione di punti difficili da raggiungere. La loro superficie morbida non modifica in alcun modo la geometria superficiale del pezzo e si ottiene sempre la struttura desiderata. Grazie agli strati di tessuto non tessuto pressati a più strati, i dischi compatti sono particolarmente adatti per materiali morbidi e acciai altolegati. Che si tratti di sbavare, pulire, sfumare, rifinire o lavorare sui cordoni di saldatura, con questi utensili farete sicuramente la scelta giusta.

Proprietà:

  • Forma: Rondella a sgancio rapido NON TESSUTA
  • Materiali adatti: Acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, acciaio, plastica / PVC
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 76x6,4xR
  • dimensione (D x P x DEVICE): 76 x 6,4 x R mm
  • Diametro: 76 mm
  • Spessore: 6,4 mm
  • Grandezza della grana: 50
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Gli utensili di sbavatura compatti sono ideali per la lavorazione di punti e bordi difficili da raggiungere
  • La molatura a freddo e il basso carico sul disco garantiscono la massima durata
  • La superficie morbida del disco assicura una geometria stabile della superficie del pezzo in lavorazione

Uso:

  • Per sbavare, pulire, sfumare, rifinire e lavorare cordoni di saldatura su tutti i materiali
  • Levigatura fine per la preparazione alla lucidatura
  • Strati di tessuto non tessuto pressati multistrato particolarmente adatti alla lavorazione di metalli teneri, nonché di acciai altolegati e leghe di titanio

Raccomandazioni:

  • 2/3 S FINO per sbavatura e lucidatura
  • 2 A MEDIUM per sbavatura, lucidatura e transizioni
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM per sbavatura, arrotondamento di spigoli vivi e transizioni
  • 8 A GROB per sbavatura, arrotondamento di spigoli vivi e transizioni con maggiore aggressività

Particolarità:
  • Perfetta per acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi
  • Per aree difficili da raggiungere
  • Estremamente facili da maneggiare

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello