HM90 F90A D3.00-7-1.00JHP Frese a manicotto a 90° con refrigerante ad alta pressione, per inserti HELI2000 ed HELIMILL

Codice art.: 3418504
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI2000 JET CUT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3418504
EAN / GTIN 7291075483925
Codice del produttore 3418504
Numero-L L23980 2752

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Hub Diameter (DHUB) 2.2″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.56″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.2″
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 ADKT1505PDR
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello