MM EC375B56R000-4T06 IC608 Testine intercambiabili in metallo duro per sgrossatura e finitura senza vibrazioni. Lunghezza 1.5xD

Codice art.: 3415497
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3415497
EAN / GTIN 7291075452020
Codice del produttore 3415497
Numero-L L24060 909

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.366″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.56″
  • Flute Count (NOF): 4

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.366″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Raggio dellinserto (RE): 0″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.56″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 46.5 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.866″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello