{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse-codolo | 4 | |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 56 mm | |
L1 aperto | 90 mm | |
L1 chiuso | 103,5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341125 4 | |
EAN / GTIN | 4250261511074 | |
Codice del produttore | 100 0160 MK4 0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante ad alte prestazioni con attacco CM 4
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
258,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
201,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 56 | 50 |
L1 aperto | 90 | 86,5 |
L1 chiuso | 103,5 | 99 |
Campo di serraggio | 3 ;16 | 1 ;13 |
Cono Morse-codolo | 4 | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |