Mandrino autobloccante ad alte prestazioni con attacco CM 2

Codice art.: 341125 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco CM Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Cono Morse-codolo 2
    Campo di serraggio 3 mm - 16 mm
    ⌀ Esterno 56 mm
    L1 aperto 89 mm
    L1 chiuso 102,5 mm
    Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 341125 2
    EAN / GTIN 4250261511050
    Codice del produttore 100 0160 MK2 0

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Mandrino autobloccante con attacco CM integrato.
    • Elevata precisione di concentricità radiale, ottima stabilità.
    • Cambio semplice e rapido grazie all’esecuzione corta, vantaggiosa per piccole aree di lavoro.

    Nota:

    L’effetto di autobloccaggio agisce solo con rotazione oraria.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello