• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

SPMT 1004R15T-FF IC808 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Codice art.: 3405631
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3405631
EAN / GTIN 7291075483086
Codice del produttore 3405631
Numero-L L23910 323

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 6 mm, Spessore inserto (S) 3.56 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 6 mm
  • Spessore inserto (S) 3.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello