MM EA.625H625R000-3T10 IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche differenti per alluminio

Codice art.: 3405064
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3405064
EAN / GTIN 7291075449419
Codice del produttore 3405064
Numero-L L24060 808

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.613″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5/8″
  • Flute Count (NOF): 3

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.613″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Raggio dellinserto (RE): 0″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5/8″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Functional Length (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth

Della stessa serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello