• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM EA.500H500R090-3T08 IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche differenti per alluminio

Codice art.: 3405062
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3405062
EAN / GTIN 7291075449396
Codice del produttore 3405062
Numero-L L24060 781

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 1.219″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Raggio dellinserto (RE): 0.09″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.906″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 1.219″

Della stessa serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello