Disco da taglio ACCU 125x1,0x22,23 mm diritto A60Q acciaio PREMIUM/acciaio inox

Codice art.: 34022959
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
Prezzo per 25 Articolo: 69,00 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola conica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34022959
copia
EAN / GTIN 9003170010382
copia
Codice del produttore 34022959
copia
Numero-L L50140 1255
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Lamola per troncare PREMIUM ACCU è stato sviluppato appositamente per smerigliatrici angolari a batteria ed è ideale per troncare di diametri e aste più piccoli. Il lavoro di separazione può essere eseguito rapidamente e con un elevato comfort di lavoro anche in luoghi difficili da raggiungere. Questo mola per troncare è l’accessorio perfetto per ogni appassionato di fai da te e professionista che vuole portare il suo lavoro di separazione a un livello superiore.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DIRITTO, TESSUTO V.
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio inossidabile, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A60Q-BFKA
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Lavora con la tipica qualità Tyrolit anche senza fonti di alimentazione per attività più piccole e in aree di applicazione difficili da raggiungere
  • L’utensile può essere utilizzato per una varietà di applicazioni su acciaio e acciaio inox
  • Uso efficiente anche con piccole sezioni trasversali, aste o ferri da stiro

Uso:

  • Questi prodotti sono ottimizzati per smerigliatrici angolari alimentato a batteria e sono particolarmente adatti per fogli, profili e tubi a parete sottile troncare realizzati in acciaio e acciaio inox

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello