• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

MM TS250-H60D-06T08 IC908 Testine in metallo duro intercambiabili per incavatura con differente raggio d'inserto

Codice art.: 3401430
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3401430
EAN / GTIN 7291075446814
Codice del produttore 3401430
Numero-L L24060 68

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Massima profondità di taglio (CDX) 5.9 mm, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 14.1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5.9 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Overall Length (OAL) 14.1 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello