Descrizione:
Il micrometro Digimatic ha un campo di misura molto ampio e offre i seguenti vantaggi: Incudine di misura intercambiabile per un campo di misura variabile Arresto a cricchetto per forza di misura costante
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 30 - 36
Valore del passo della cifra: 0,0001″/0,001 mm
Precisione: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = campo di misura massimo (pollici)
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, ø18 mm (fino a 300 mm), ø21 mm (oltre 300 mm)
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 10-15
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione, incudini, chiave di regolazione, 1x batteria (2 batterie >300 mm)
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni per i modelli ≤300 mm 1,8 anni per >300 mm