Descrizione:
Il micrometro Digimatic ha un campo di misura molto ampio e offre i seguenti vantaggi: Incudine di misura intercambiabile per un campo di misura variabile Arresto a cricchetto per forza di misura costante
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 500 - 600
Incremento cifre: 0,001 mm
Precisione: ±(4+L/75) µm, L = campo di misura massimo (mm)
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, ø18 mm (fino a 300 mm), ø21 mm (oltre 300 mm)
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 10-15
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione, incudini, chiave di regolazione, 1x batteria (2x batterie >300 mm)
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni per i modelli ≤300 mm 1,8 anni per >300 mm