Micrometro digitale per esterni, incudine intercambiabile, 300-400 mm, Digimatic

Codice art.: 340-520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 340-520
    EAN / GTIN 4946368610474
    Codice del produttore 340-520
    Numero-L L40010 6641

    Descrizione

    Descrizione:

    Il micrometro Digimatic ha un campo di misura molto ampio e offre i seguenti vantaggi: Incudine di misura intercambiabile per un campo di misura variabile Arresto a cricchetto per forza di misura costante

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 300 - 400
    Incremento cifre: 0,001 mm
    Precisione: ±(4+L/75) µm, L = campo di misura massimo (mm)
    Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, ø18 mm (fino a 300 mm), ø21 mm (oltre 300 mm)
    Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
    Forza di misura: 10-15
    ABS / INC (INC ZERO): Sì
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, standard di regolazione, incudini, chiave di regolazione, 1x batteria (2x batterie >300 mm)
    Alimentazione: 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 2,4 anni per i modelli ≤300 mm 1,8 anni per >300 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello