ECA-H3 16-24/48C16CF-R02D IC1508 Frese a candela integrali con differnti angoli d'elica, passo variabile e codolo maggiorato 3, 4 e 5xD, per alluminio

Codice art.: 3399595
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3399595
EAN / GTIN 7291075449068
Codice del produttore 3399595
Numero-L L24180 607

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 24 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 92 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 24 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 92 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 48 mm

Della stessa famiglia "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello