• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CXMG 12T508-F3P IC807 Inserti bilaterali positivi a 80° con spoglia positiva per finitura di acciai legati

Codice art.: 3397316
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3397316
EAN / GTIN 7291075452150
Codice del produttore 3397316
Numero-L L23950 3436

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 13.75 mm, Diametro inscritto (IC) 12.5 mm, Spessore inserto (S) 5.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 13.75 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.5 mm
  • Spessore inserto (S) 5.8 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello