SPMT 1004R15T-FF IC5600 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Codice art.: 3396072
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3396072
EAN / GTIN 7291075483079
Codice del produttore 3396072
Numero-L L23910 1100

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 6 mm, Spessore inserto (S) 3.56 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 6 mm
  • Spessore inserto (S) 3.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello