E90SP D25-03-C25-10 Frese a candela per inserti S/XPMT

Codice art.: 3381505
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3381505
    EAN / GTIN 7291075443141
    Codice del produttore 3381505
    Numero-L L23980 2702

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 9.6 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 32 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 9.6 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Functional Length (LF) 110 mm
    • Master Insert Identification (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 32 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello