FFQ8 D2.00-05-0.75-12 Frese a manicotto per elevati avanzamenti con inserti bilaterali a 8 taglienti

Codice art.: 3395201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie NEOFEED
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3395201
EAN / GTIN 7291075439205
Codice del produttore 3395201
Numero-L L23980 2811

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 1.85″ ,Overall Length (OAL) 1-5/8″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.236″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.06″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.85″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Overall Length (OAL): 1-5/8″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 12 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "NEOFEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello