FFQ8 D2.50-06-1.00-12 Frese a manicotto per elevati avanzamenti con inserti bilaterali a 8 taglienti

Codice art.: 3395202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie NEOFEED
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3395202
    EAN / GTIN 7291075439212
    Codice del produttore 3395202
    Numero-L L23980 2830

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1.736″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 2-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.06″
    • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
    • Master Insert Identification (MIID): FFQ8 SZMU 120520
    • Overall Length (OAL): 1-3/4″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 12 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "NEOFEED" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello