FFX4 XNMU 080620T IC830 Inserti Elicoidali a 4 Taglienti per Fresatura con Elevati Avanzamenti

Codice art.: 3394254
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3394254
    EAN / GTIN 7291075470734
    Codice del produttore 3394254
    Numero-L L23970 386

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 17.9 mm, Larghezza inserto (W1) 15.6 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 17.9 mm
    • Larghezza inserto (W1) 15.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello