• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

D3N 240-192-32R-8D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 taglienti con refrigerazione interna e stelo cilindrico. 8xD

Codice art.: 3392188
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3392188
EAN / GTIN 7291075440690
Codice del produttore 3392188
Numero-L L24040 156

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 24 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 24, Overall Length (OAL) 301.5 mm, Usable Length (LU) 197.21 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 24 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 24.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 24 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 24
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 240-IQ
  • Overall Length (OAL) 301.5 mm
  • Point Length (PL) 5.21 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 241.54 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 197.21 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello