D3N 170-136-20A-8D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 taglienti con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 8xD

Codice art.: 3391765
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3391765
EAN / GTIN 7291075440492
Codice del produttore 3391765
Numero-L L24040 17

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 17 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17, Overall Length (OAL) 221.3 mm, Usable Length (LU) 139.52 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 17 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 17.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 17 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 17
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 170­IQ
  • Overall Length (OAL) 221.3 mm
  • Point Length (PL) 3.52 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 171.22 mm
  • Lunghezza utile (LU) 139.52 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello