SDMT 1205PDR-HQ-MM IC5600 Inserti per spallamenti a 90°, con 4 taglienti elicoidali.

Codice art.: 3388590
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3388590
EAN / GTIN 7291075445329
Codice del produttore 3388590
Numero-L L23910 1109

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello