TAG N4HF IC1010 Inserti monolaterali per lavorazioni con elevati avanzamenti. Per troncatura, scanalatura e incavatura di barre, materiali duri e lavorazioni gravose.

Codice art.: 3387287
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3387287
    EAN / GTIN 7291075425444
    Codice del produttore 3387287
    Numero-L L23930 594

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo HF
    • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.4 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.3 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello