TAGPAD-XL 4R-D102-JHP Adattatori extra lunghi per troncatura e scanalatura con canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti TANG-GRIP

Codice art.: 3303720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3303720
EAN / GTIN 7291075350425
Codice del produttore 3303720
Numero-L L23920 167

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm, Overall Length (OAL) 83 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 102 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello