FFT3 EFM D08-1-080-C12-03 Frese a candela per inserti trigonali monolaterali per elevati avanzamenti

Codice art.: 3384918
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MICRO3FEED
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3384918
    EAN / GTIN 7291075425260
    Codice del produttore 3384918
    Numero-L L23980 999

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 3.6 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 8 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 1
    • Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
    • Functional Length (LF) 80 mm
    • Head Length (LH) 20 mm
    • Master Insert Identification (MIID) FFT3 WXMT 030206T
    • Overall Length (OAL) 80 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.1 Degrees
    • Tipo di Stelo Round
    • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
    • Forza (TQ) 0.5 Nxm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MICRO3FEED" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello