FFT3 EFM D16-4-140-C16-03 Frese a candela per inserti trigonali monolaterali per elevati avanzamenti

Codice art.: 3343674
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MICRO3FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3343674
EAN / GTIN 7291075392623
Codice del produttore 3343674
Numero-L L23980 248

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 11.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
  • Functional Length (LF) 140 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.9 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
  • Forza (TQ) 0.5 Nxm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MICRO3FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello