Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 15.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
- Cutting Item Count (CICT) 5
- Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
- Functional Length (LF) 160 mm
- Head Length (LH) 43 mm
- Master Insert Identification (MIID) FFT3 WXMT 030206T
- Overall Length (OAL) 160 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
- Forza (TQ) 0.5 Nxm