EC-H4L 16-34/64W16CFR1 IC900 Frese integrali con 4 taglienti e codolo minorato 4xD, eliche differenti e passo variabile, pe lo smorzamento delle vibrazioni

Codice art.: 3382162
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3382162
EAN / GTIN 7291075301182
Codice del produttore 3382162
Numero-L L24180 550

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 34 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 116 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 34 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 35 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 116 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 64 mm

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello