• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussola portamaschi sincronizzato per ER32 12 mm

Codice art.: 338186 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschio a filettare d2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ codolo maschio d2 DIN 371 M12
Per ⌀ codolo maschio d2 DIN 374/376 M16
Sporgenza totale L1 37 mm
Quadro del codolo 9 mm
⌀ D2 25 mm
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Tipo di prodotto Adattatore per maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338186 12
EAN / GTIN 4062406103699
Codice del produttore 338186 12

Descrizione

Esecuzione:

  • Maschiatura e filettatura su macchine con mandrino sincronizzato.
  • Compensazione assiale minima: + 0,5 mm / - 0,2 mm.
  • Compensazione degli errori di sincronizzazione e, di conseguenza, filettatura di qualità più elevata e maggiore durata.
  • Per attacchi per pinze di serraggio e utensili motorizzati a norma ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adatto per filettatura destra e sinistra.

Per:

Attacchi Synchro ER n. art. 338180.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello