{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ codolo maschio d2 DIN 374/376 | M14 | |
Sporgenza totale L1 | 37 mm | |
Quadro del codolo | 9 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 50 bar | |
Tipo di prodotto | Adattatore per maschiatura |
Codice articolo | 338186 11 | |
EAN / GTIN | 4062406103682 | |
Codice del produttore | 338186 11 |