AVC-D40-GAIL-2 Testine per scanalatura, tornitura e filettatura interna

Codice art.: 3380447
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3380447
EAN / GTIN 7291075432541
Codice del produttore 3380447
Numero-L L23920 493

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.1 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.1 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.5 mm
  • Functional Width (WF) 24 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 45 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello