• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GIPI 1.57-0.79LX IC808 Inserti rettificati per scanalatura interna in prossimità di spallamenti

Codice art.: 6404143
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404143
EAN / GTIN 7291075089646
Codice del produttore 6404143
Numero-L L23940 1240

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 2.8 mm, Larghezza taglio (CW) 1.57 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo PG
  • Clearance Angle Major (AN) 8 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.79 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.8 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.57 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello