MM EOB312R060R315A53-4T05 IC908 Testine Intercambiabili Ovali per Profilatura 3D

Codice art.: 3378689
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3378689
EAN / GTIN 7291075431681
Codice del produttore 3378689
Numero-L L24060 728

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05 ,Diametro della fresa (DC) 0.151″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.53″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 0.988″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Raggio dellinserto (RE): 0.06″
  • Diametro della fresa (DC): 0.151″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.313″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.53″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 0.709″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 0.988″
  • Profile Angle (PRFA): 24 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 78 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello