Descrizione:
Questo è un micrometro per interni dotato di aste di prolunga che offre i seguenti vantaggi: aste di prolunga intercambiabili di forma cilindrica per estendere il campo di misura. Superfici di misura in metallo duro Versione Digimatic con uscita dati Eccellente resistenza ad acqua e polvere (classe di protezione IP65), adatta per l'uso in presenza di refrigeranti o oli da taglio
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 8 - 40
Valore del passo della cifra: 0,0001″/0,001 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ⌀18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, chiave, 1x batteria, prolunghe, vite micrometrica
Alimentazione: 1x batteria SR-44