TNFPAD-XL 6L-80T45-JHP Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: 3368874
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3368874
EAN / GTIN 7291075407778
Codice del produttore 3368874
Numero-L L23920 2903

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 45 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 122 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 80 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 45 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Functional Width (WF) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello