ELB-R0.75R16A5-6C8-63 IC902 Frese a Candela a Barile per Profilatura 3D

Codice art.: 3366916
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3366916
EAN / GTIN 7291075431711
Codice del produttore 3366916
Numero-L L24180 1448

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1.1 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 63 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.75 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.1 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 5 mm

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello