D3N 210-105-25R-5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo cilindrico. 5xD

Codice art.: 3363156
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3363156
    EAN / GTIN 7291075402384
    Codice del produttore 3363156
    Numero-L L24040 872

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 21 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 21, Overall Length (OAL) 204.3 mm, Usable Length (LU) 109.55 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 21 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 21.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 21 mm
    • Diametro flangia (DF) 32 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 21
    • Length Group 5xD
    • Master Insert Identification (MIID) H3P 210
    • Overall Length (OAL) 204.3 mm
    • Point Length (PL) 4.55 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 148.3 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
    • Lunghezza utile (LU) 109.55 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello