D3N 200-100-25R-5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo cilindrico. 5xD

Codice art.: 3363155
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3363155
EAN / GTIN 7291075402377
Codice del produttore 3363155
Numero-L L24040 869

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 20 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 20, Overall Length (OAL) 197.24 mm, Usable Length (LU) 104.32 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 20 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 20
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 200
  • Overall Length (OAL) 197.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 141.24 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 104.32 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello