• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

D3N 150-023-20R-1.5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo cilindrico. 1.5xD

Codice art.: 3362993
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3362993
EAN / GTIN 7291075402001
Codice del produttore 3362993
Numero-L L24040 65

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 15 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15, Overall Length (OAL) 103.66 mm, Usable Length (LU) 25.97 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 15.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 15 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 150
  • Overall Length (OAL) 103.66 mm
  • Point Length (PL) 3.47 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 53.66 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 25.97 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello