• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

ADKR 1505PDR-HP IC716 Inserti super-positivi, per lavorazioni di alluminio, acciai inox e superleghe

Codice art.: 3361919
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3361919
EAN / GTIN 7291075442915
Codice del produttore 3361919
Numero-L L23910 248

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.95 mm, Spessore inserto (S) 6.48 mm, Larghezza inserto (W1) 9.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 14.1 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.95 mm
  • Spessore inserto (S) 6.48 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello