A40U PCLXL-12X Barre con fissaggio a leva per inserti rombici a 80° CXMG

Codice art.: 3360215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3360215
EAN / GTIN 7291075425154
Codice del produttore 3360215
Numero-L L23990 434

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 350 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm, Altezza stelo (H) 36 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 350 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CXMG 12..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 10 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 50 mm
  • Altezza stelo (H) 36 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello