DCN 070-021-08C-3D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 3xD.

Codice art.: 3359493
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3359493
EAN / GTIN 7291075400175
Codice del produttore 3359493
Numero-L L24040 924

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC) 7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 7.0, Overall Length (OAL) 67.6 mm, Usable Length (LU) 22.01 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 7.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 7 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 7.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 070
  • Overall Length (OAL) 67.6 mm
  • Point Length (PL) 1.01 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 32.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 22.01 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto