HM90 APCR 160505R-P IC08 Inserti super positivi con spoglia lappata, per alluminio

Codice art.: 3358120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIALU
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3358120
EAN / GTIN 7291075150391
Codice del produttore 3358120
Numero-L L23910 564

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 25.5 mm, Spessore inserto (S) 4.8 mm, Larghezza inserto (W1) 12.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 16.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 25.5 mm
  • Spessore inserto (S) 4.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello