{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo maschi a filettare | 8 mm | |
Campo maschi a filettare | M3 − M12 | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
⌀ Codolo d | 19 mm | |
Lunghezza di raccordo L | 21,5 mm | |
Sporgenza totale H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Quadro del codolo | 6,2 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 335645 8 | |
EAN / GTIN | 4045197554048 | |
Codice del produttore | 335645 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prolunga base con frizione 8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
153,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
26,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
35,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino
66,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
87,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
201,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza di raccordo L | 21,5 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 35 |
Sporgenza totale H | 70 | 7 | 11 | 25 | 34 | 96 |
⌀ Esterno D | 32 | 30 | 46 | 32 | 50 | 50 |
Campo maschi a filettare | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M6 − M20 |
⌀ Codolo maschi a filettare | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ Codolo d | 19 | 19 | 31 | 19 | 31 | 31 |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Prolunghe da 1/2 pollice |