Bussola a innesto rapido senza frizione 8 mm

Codice art.: 335420 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 8 mm
Campo maschi a filettare M3 − M12
⌀ Esterno D 30 mm
⌀ Codolo d 19 mm
Lunghezza di raccordo L 21,5 mm
Sporgenza totale H 7 mm
Quadro del codolo 6,2 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335420 8
EAN / GTIN 4045197152497
Codice del produttore 335420 8

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido senza frizione.

Uso:

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello