{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo maschi a filettare | 9 mm | |
Campo maschi a filettare | M3 − M12 | |
⌀ Esterno D | 30 mm | |
⌀ Codolo d | 19 mm | |
Lunghezza di raccordo L | 21,5 mm | |
Sporgenza totale H | 7 mm | |
Quadro del codolo | 7 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido |
Codice articolo | 335420 9 | |
EAN / GTIN | 4045197152503 | |
Codice del produttore | 335420 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola a innesto rapido senza frizione 9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
26,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
35,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
66,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino
87,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
153,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
201,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza di raccordo L | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
⌀ Esterno D | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Campo maschi a filettare | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
⌀ Codolo maschi a filettare | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
⌀ Codolo d | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Quadro del codolo | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |