{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo maschi a filettare | 6 mm | |
Campo maschi a filettare | M3 − M12 | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
⌀ Codolo d | 19 mm | |
Lunghezza di raccordo L | 21,5 mm | |
Sporgenza totale H | 25 mm | |
Quadro del codolo | 4,9 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido |
Codice articolo | 335610 6 | |
EAN / GTIN | 4045197152657 | |
Codice del produttore | 335610 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bussola a innesto rapido con frizione 6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino
66,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
116 pezzi in magazzino
26,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
35,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
87,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
153,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
201,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza di raccordo L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Sporgenza totale H | 25 mm | 7 mm | 11 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
⌀ Esterno D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
⌀ Codolo maschi a filettare | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ Codolo d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Quadro del codolo | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |